Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 220 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360800
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100120220
EAN/GTIN:
     4043952232019
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 220 8.8 galv.verz. 25 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 220 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100120220
Werksnummer:
8000170802
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,8565*
€ 1,1887*
5 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2225*
2 Tage
383
25
€ 4,95*
ab € 0,9382*
€ 1,2282*
2 Tage
298
25
€ 5,59*
ab € 0,9637*
€ 1,2437*
Lager 1955
425
25
€ 5,99*
ab € 0,9367*
€ 1,2544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2544*
€ 1,49274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2305*
€ 1,4643
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1267*
€ 1,34077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0767*
€ 1,28127
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9367*
€ 1,11467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.