| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1311156 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009318100120220 EAN/GTIN: 4043952232019 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 220mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,8465* | € 1,1987* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,9325* | € 1,2325* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,9537* | € 1,2537* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,9273* | € 1,2547* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,9691* | € 1,329* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9691* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 33,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|