Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361301
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009149400160040
EAN/GTIN:
     4043952199428
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 40 A 4 10 Stück DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009149400160040
Werksnummer:
8000167796
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046300
Gewicht brutto Kg:
0,046300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 0,9516*
€ 1,3998*
5 Tage
180
10
€ 4,90*
ab € 1,0325*
€ 1,4225*
1 Tag
168
10
€ 5,59*
ab € 1,0699*
€ 1,4599*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 1,051*
€ 1,4818*
7 Tage
250
10
€ 7,99*
ab € 1,0888*
€ 1,4888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4818*
€ 1,76334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,261*
€ 1,50059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.