| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000167796 Herst.-Nr.: 9149400160040 EAN/GTIN: 4043952199428 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 40 A 4 10 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 914 m.Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 16 x 40 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.940 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,9516* | € 1,3898* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,0325* | € 1,4125* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,0599* | € 1,4499* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,0305* | € 1,451* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,0788* | € 1,4788* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0788* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,788* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|