Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 75 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160075
EAN/GTIN:
     4043952242780
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 75 A 4 (- 70) 25 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400160075
Werksnummer:
8000171693
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,147000
Gewicht brutto Kg:
0,147000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 75
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
765
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7062*
€ 0,9462*
4 Tage
600
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7412*
€ 1,0669*
Lager 1955
850
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8213*
€ 1,1255*
8 Tage
850
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,851*
€ 1,141*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9713*
€ 1,2913*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,1255*
€ 1,33935
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0934*
€ 1,30115
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,0213*
€ 1,21535
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9813*
€ 1,16775
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9413*
€ 1,12015
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,8213*
€ 0,97735
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8213* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 28,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.