Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 200 DIN 933 VG 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 200 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 33 x 200 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361428
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000330200
EAN/GTIN:
     4043952249185
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 200 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000330200
Werksnummer:
8000172237
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,183*
€ 16,153*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,502*
€ 41,682*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,909*
€ 62,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,604*
€ 64,397*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 52,29*
€ 67,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,397*
€ 76,63243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,9105*
€ 72,4835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,054*
€ 67,89426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,394*
€ 65,91886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,684*
€ 63,88396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,604*
€ 56,64876
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,5208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.