Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 200 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000172237
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9331000330200
EAN/GTIN:
     4043952249185
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 33 x 200
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 200 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode 00933.100· Normart DIN 933
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,213*
€ 16,033*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,392*
€ 41,422*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,789*
€ 62,21*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,604*
€ 64,107*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 52,29*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.