Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 180 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100200180
EAN/GTIN:
     4043952216569
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 180 10.9 galv.verz. 10 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100200180
Werksnummer:
8000169512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,494000
Gewicht brutto Kg:
0,494000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,6329*
€ 2,3325*
7 Tage
210
10
€ 7,99*
ab € 1,7982*
€ 2,4482*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6365*
€ 2,4661*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 1,7758*
€ 2,4683*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2111*
€ 2,9411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4683*
€ 2,93728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1958*
€ 2,613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1458*
€ 2,5535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0558*
€ 2,4464
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7758*
€ 2,1132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,683* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.