Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 180 10.9 galv.verz. 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169512
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311100200180
EAN/GTIN:
     4043952216569
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x 180
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 00931.110· Normart DIN 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,6329*
€ 2,3325*
Lager 8760
210
10
€ 7,99*
ab € 1,7982*
€ 2,4482*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6365*
€ 2,4661*
7 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,7758*
€ 2,4683*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2111*
€ 2,9411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4482*
€ 2,91336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4082*
€ 2,86576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2682*
€ 2,69916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1782*
€ 2,59206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0882*
€ 2,48496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7982*
€ 2,13986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.