Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 10 x 120 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362254
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000100120
EAN/GTIN:
     4043952211366
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 120 10.9 50 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000100120
Werksnummer:
8000169005
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,084100
Gewicht brutto Kg:
0,084100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2001*
€ 0,2801*
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2059*
€ 0,2981*
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2224*
€ 0,3089*
6 Tage
350
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2386*
€ 0,3186*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2624*
€ 0,31226
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.