Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M10X120 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, 10.9, M 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M10X120 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M10X120 10.9
EAN/GTIN:
     4043952211366
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,2059*
€ 0,2981*
Lager 8670
650
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
2 Tage
810
50
€ 4,95*
ab € 0,2252*
€ 0,3052*
1 Tag
630
50
€ 5,59*
ab € 0,2287*
€ 0,3087*
5 Tage
900
50
€ 5,99*
ab € 0,2247*
€ 0,3113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.