Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x1,5 x100 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601100200100
EAN/GTIN:
     4043952311370
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x100 10.9 galv.verz. 25St. DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00960.110· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601100200100
Werksnummer:
8000177663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303000
Gewicht brutto Kg:
0,303000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x100
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,3004*
€ 1,7998*
6 Tage
275
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4252*
€ 1,8752*
1 Tag
193
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,4381*
€ 1,8981*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3193*
€ 1,9125*
Lager 1955
275
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,4223*
€ 1,9142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9142*
€ 2,2779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8332*
€ 2,18151
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6923*
€ 2,01384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6723*
€ 1,99004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5923*
€ 1,89484
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4223*
€ 1,69254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.