Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x100 10.9 galv.verz. 25St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601100200100
EAN/GTIN:
     4043952311370
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00960.110 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,2181*
€ 1,5981*
4 Tage
25
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,2904*
€ 1,7998*
6 Tage
25
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,4352*
€ 1,8752*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,4481*
€ 1,8881*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4264*
€ 1,9084*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,8881*
€ 2,24684
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,8681*
€ 2,22304
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,7481*
€ 2,08024
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6681*
€ 1,98504
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6081*
€ 1,91364
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,4481*
€ 1,72324
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 47,2025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.