Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 80 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362814
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200160080
EAN/GTIN:
     4043952274453
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 80 A 2 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200160080
Werksnummer:
8000174601
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,143960
Gewicht brutto Kg:
0,143960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
634
25
€ 4,30*
ab € 0,4751*
€ 0,6942*
Lager 1955
875
25
€ 5,99*
ab € 0,5197*
€ 0,7351*
7 Tage
875
25
€ 7,99*
ab € 0,5528*
€ 0,7628*
4 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,5505*
€ 0,8305*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6251*
€ 0,8351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7351*
€ 0,87477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7074*
€ 0,84181
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6797*
€ 0,80884
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,3775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.