Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 80 A 2 (- 70) 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174601
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339200160080
EAN/GTIN:
     4043952274453
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 80
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
584
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4751*
€ 0,6942*
2 Tage
743
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,70*
5 Tage
825
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5197*
€ 0,7351*
Lager 8760
825
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5528*
€ 0,7628*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6151*
€ 0,8451*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7528*
€ 0,89583
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,7228*
€ 0,86013
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6628*
€ 0,78873
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.