Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 48 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 48 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 48 x 200 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362931
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100480200
EAN/GTIN:
     4043952706985
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M48x 200 8.8 galv.verz. 1 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 48 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100480200
Werksnummer:
8000174183
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 19,9291*
€ 28,424*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 22,128*
€ 29,748*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 21,8802*
€ 30,0848*
7 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 23,33*
€ 31,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,063*
€ 36,003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,0848*
€ 35,80091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2725*
€ 34,83428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,9002*
€ 32,01124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,2402*
€ 31,22584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3502*
€ 30,16674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,8802*
€ 26,03744
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.