Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639200100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639200100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2
009639200100040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363205
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639200100040
EAN/GTIN:
     4043952323014
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 40 A 2 100 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639200100040
Werksnummer:
8000178900
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023600
Gewicht brutto Kg:
0,023600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2974*
€ 0,4154*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4225*
2 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,3255*
€ 0,4255*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3309*
€ 0,4309*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,325*
€ 0,4346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.