| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000178900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009639200100040 EAN/GTIN: 4043952323014 |
| |
|
| | |
| DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 10 mm | Schraubenlänge: | 40 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a2 4x40, senkkopfschraube ohne norm, din 963 a2, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2974* | € 0,4154* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3225* | € 0,4225* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3309* | € 0,4309* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3017* | € 0,4341* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,325* | € 0,4346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|