Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363249
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050240150
EAN/GTIN:
     4043952961544
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM24x 1,5 17 H Feingew. 25 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050240150
Werksnummer:
8000176327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4609*
€ 0,711*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,5532*
€ 0,8171*
1 Tag
315
25
€ 5,59*
ab € 0,6163*
€ 0,8563*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 0,6052*
€ 0,8632*
6 Tage
450
25
€ 7,99*
ab € 0,6273*
€ 0,8673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6052*
€ 0,72019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.