| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315980 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9378050240150 EAN/GTIN: 4043952961544 |
| |
|
| | |
| ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00937.805 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Form: | Fein | Ø: | 24 mm | Norm: | DIN 937 | Werkstoff: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 979, Kronenmutter DIN 979, DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din937 m24x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, Reyher, Muttern, Kronenmuttern, Mutter, 8000176327 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4609* | € 0,711* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,5532* | € 0,8171* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,6163* | € 0,8463* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,6052* | € 0,8632* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,6373* | € 0,8673* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|