Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 40 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363261
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200120040
EAN/GTIN:
     4043952238622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 40 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200120040
Werksnummer:
8000171342
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044900
Gewicht brutto Kg:
0,044900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,1661*
€ 0,2359*
2 Tage
700
50
€ 5,59*
ab € 0,1842*
€ 0,2542*
6 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
Lager 1955
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,181*
€ 0,2563*
8 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.