Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 40 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200120040
EAN/GTIN:
     4043952238622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00931.920 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,1661*
€ 0,2359*
Lager 4BULW
700
50
€ 5,59*
ab € 0,1842*
€ 0,2542*
6 Tage
700
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
7 Tage
1000
50
€ 5,99*
ab € 0,181*
€ 0,2563*
8 Tage
1000
50
€ 7,99*
ab € 0,1922*
€ 0,2622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.