Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 30 DIN 935-1 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 30 DIN 935-1 A 4
Kronenmutter M 30 DIN 935-1 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363373
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009359400300000
EAN/GTIN:
     4043952292013
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m30
Kronenmutter DIN 935-1 M30 A 4 1 Stück DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009359400300000
Werksnummer:
8000176104
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 935
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 5,1166*
€ 6,0501*
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 4,5086*
€ 6,226*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 5,0447*
€ 6,6047*
5 Tage
30
5
€ 4,90*
ab € 4,9125*
€ 6,6525*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,8447*
€ 7,6647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0501*
€ 7,19962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4171*
€ 6,44635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1166*
€ 6,08875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.