Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN935 M30 A4 Kronenmutter, A 4, M 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00935_AK.JPG
D00935_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN935 M30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN935 M30 A4
EAN/GTIN:
     4043952292013
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
Edelstahlmutter DIN 935
din 935 m30
DIN 935-1 A 4 Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 935 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
935
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 935, DIN935 M30 A4, 501DIN935 M30 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 5,1166*
€ 6,0501*
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 4,5086*
€ 6,226*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 5,0447*
€ 6,6047*
Lager 8670
30
5
€ 4,90*
ab € 4,9125*
€ 6,6525*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,8447*
€ 7,6647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6525*
€ 7,91648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4125*
€ 7,63088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1325*
€ 7,29768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8525*
€ 6,96448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9125*
€ 5,84588
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,2625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.