Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639209040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 A 2
009639209040005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 5 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363741
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209040005
EAN/GTIN:
     4043952323199
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 5 A 2 200 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209040005
Werksnummer:
8000178919
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0195*
€ 0,0279*
5 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0313*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0342*
13 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0361*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0265*
€ 0,0385*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.