Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 52 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 52 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 52 x 3 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363853
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050520300
EAN/GTIN:
     4051426644169
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM52x 3 17 H Feingew. 1 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050520300
Werksnummer:
8000176347
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,525000
Gewicht brutto Kg:
0,525000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52 x 3
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 6,4401*
€ 9,6457*
1 Tag
81
1
€ 5,59*
ab € 7,2062*
€ 10,1162*
Lager 1955
115
1
€ 5,99*
ab € 7,0377*
€ 10,226*
6 Tage
115
1
€ 7,99*
ab € 7,53*
€ 10,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,7777*
€ 12,2677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,226*
€ 12,16894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9218*
€ 11,80694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2977*
€ 11,06426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2077*
€ 10,95716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6977*
€ 10,35026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0377*
€ 8,37486
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.