Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM52x 3 17 H Feingew. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378050520300
EAN/GTIN:
     4051426644169
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Form:
Fein
Ø:
52 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: DIN 979, Kronenmutter DIN 979, DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din 937 feingewinde, din 937 fg, din 937 17h, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 6,4401*
€ 9,6457*
Lager 4BULW
81
1
€ 5,59*
ab € 7,2062*
€ 10,1162*
6 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 7,0377*
€ 10,226*
6 Tage
115
1
€ 7,99*
ab € 7,53*
€ 10,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,7777*
€ 12,2677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1162*
€ 12,03828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0562*
€ 11,96688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6562*
€ 11,49088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3762*
€ 11,15768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8362*
€ 10,51508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2062*
€ 8,57538
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.