Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 39 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 39 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 39 x 150 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364029
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000390150
EAN/GTIN:
     4043952214602
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M39x 150 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000390150
Werksnummer:
8000169329
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,740000
Gewicht brutto Kg:
1,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 12,9027*
€ 18,7329*
5 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 14,1499*
€ 19,2799*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 13,9645*
€ 19,6361*
7 Tage
26
1
€ 7,99*
ab € 14,97*
€ 20,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,4617*
€ 23,6617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,6361*
€ 23,36696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7703*
€ 22,33666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5845*
€ 20,92556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1445*
€ 20,40196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4245*
€ 19,54516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9645*
€ 16,61776
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.