Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M39x 150 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000390150
EAN/GTIN:
     4043952214602
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 12,9027*
€ 18,7329*
Lager 4757
23
1
€ 5,49*
ab € 14,1499*
€ 19,2799*
7 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 13,9645*
€ 19,6361*
7 Tage
26
1
€ 7,99*
ab € 14,97*
€ 20,42*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,4617*
€ 23,6617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2799*
€ 22,94308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0699*
€ 22,69318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2699*
€ 21,74118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3099*
€ 20,59878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5899*
€ 19,74198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1499*
€ 16,83838
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.