Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 20 x 25 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 20 x 25 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 20 x 25 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364074
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009152000200025
EAN/GTIN:
     4043952200612
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M20x 25 45 H 100 Stück DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009152000200025
Werksnummer:
8000167913
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038900
Gewicht brutto Kg:
0,038900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 25
Norm:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
273
100
€ 4,30*
ab € 0,3606*
€ 0,4925*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,505*
1 Tag
140
100
€ 5,59*
ab € 0,4014*
€ 0,5214*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3658*
€ 0,5253*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,3942*
€ 0,5259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4742*
€ 0,5643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4342*
€ 0,5167
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3942*
€ 0,4691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.