Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M20x 25 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000200025
EAN/GTIN:
     4043952200612
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, gewindestift din 915 m20 x 25 45h, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
273
100
€ 4,30*
ab € 0,3606*
€ 0,4925*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,505*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,4014*
€ 0,5214*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3658*
€ 0,5253*
7 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,3942*
€ 0,5259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.