Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009636000040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009636000040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 Polyamid
009636000040012 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 4 x 12 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364213
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009636000040012
EAN/GTIN:
     4043952320303
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 12 Polyamid 200 Stück DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.600· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009636000040012
Werksnummer:
8000178626
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 12
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0268*
€ 0,04*
4 Tage
3240
200
€ 5,49*
ab € 0,0294*
€ 0,0413*
2 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0299*
€ 0,0421*
Lager 1955
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0293*
€ 0,0426*
8 Tage
3600
200
€ 7,99*
ab € 0,0312*
€ 0,0439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.