Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x 160 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364768
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000200160
EAN/GTIN:
     4043952225295
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 160 8.8 10 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000200160
Werksnummer:
8000170315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,446000
Gewicht brutto Kg:
0,446000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,9562*
€ 1,3947*
1 Tag
322
10
€ 5,59*
ab € 1,065*
€ 1,465*
Lager 1955
460
10
€ 5,99*
ab € 1,056*
€ 1,4869*
7 Tage
460
10
€ 7,99*
ab € 1,084*
€ 1,494*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0017*
€ 1,5256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4869*
€ 1,76941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4314*
€ 1,70337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,869* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.