Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 160 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000170315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000200160
EAN/GTIN:
     4043952225295
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 0,9562*
€ 1,3947*
Lager 4BULW
322
10
€ 5,59*
ab € 1,065*
€ 1,465*
6 Tage
460
10
€ 5,99*
ab € 1,056*
€ 1,4869*
7 Tage
460
10
€ 7,99*
ab € 1,084*
€ 1,494*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0017*
€ 1,5256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.