Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 DIN 961 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 DIN 961 VG 44449
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 40 DIN 961 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365091
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009611000200040
EAN/GTIN:
     4043952313015
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M20x1,5x 40 10.9 50 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009611000200040
Werksnummer:
8000177916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,162000
Gewicht brutto Kg:
0,162000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 40
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,6587*
€ 0,8987*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6798*
€ 0,9602*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,9612*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,746*
€ 0,966*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8906*
€ 1,1506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9612*
€ 1,14383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9206*
€ 1,09551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.