Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M20x1,5x 40 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177916
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9611000200040
EAN/GTIN:
     4043952313015
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x 40
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,6587*
€ 0,8987*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6798*
€ 0,9602*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,9612*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,746*
€ 0,966*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8906*
€ 1,1506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.