Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365521
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200060012
EAN/GTIN:
     4043952272992
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 12 A 2 (- 70) 500 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200060012
Werksnummer:
8000174453
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0237*
4 Tage
7650
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0175*
€ 0,0243*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0247*
Lager 1955
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0254*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.