Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 12 A 2 (- 70) 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-105900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200060012
EAN/GTIN:
     4043952272992
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0237*
Lager 4757
7650
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0175*
€ 0,0243*
1 Tag
5950
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0247*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0254*
6 Tage
8500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0259*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.