Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366428
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000140065
EAN/GTIN:
     4043952260036
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 65 8.8 50 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000140065
Werksnummer:
8000173319
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,092800
Gewicht brutto Kg:
0,092800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,282*
€ 0,409*
4 Tage
405
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3086*
€ 0,4186*
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
1 Tag
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3136*
€ 0,4236*
Lager 1955
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3049*
€ 0,4339*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.