Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 65 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000140065
EAN/GTIN:
     4043952260036
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,282*
€ 0,409*
4 Tage
405
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3086*
€ 0,4186*
5 Tage
300
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 4BULW
315
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3136*
€ 0,4236*
6 Tage
450
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3049*
€ 0,4339*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.