Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 933 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367228
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339480160055
EAN/GTIN:
     4043952281642
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 55 A 4 - 80 25 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339480160055
Werksnummer:
8000175193
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,8618*
€ 1,2144*
5 Tage
400
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2425*
2 Tage
360
25
€ 4,95*
ab € 0,9341*
€ 1,2541*
2 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 0,9496*
€ 1,2696*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9425*
€ 1,2903*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2903*
€ 1,53546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1225*
€ 1,33578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,2575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.