Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M16X55 A4-80 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 16x55


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M16X55 A4-80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M16X55 A4-80
EAN/GTIN:
     4043952281642
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 - 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8518*
€ 1,2044*
Lager 8670
375
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2325*
4 Tage
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9439*
€ 1,2439*
1 Tag
280
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9496*
€ 1,2696*
5 Tage
375
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9452*
€ 1,2831*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0525*
€ 1,25248
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 30,8125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.