Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 16 DIN 961 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 16 DIN 961 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x 16 DIN 961 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367436
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009618000101016
EAN/GTIN:
     4043952313664
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 16 8.8 200 Stück DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00961.800· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009618000101016
Werksnummer:
8000178028
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021300
Gewicht brutto Kg:
0,021300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 16
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0803*
€ 0,1077*
10 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1189*
5 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0852*
€ 0,1205*
Lager 1955
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0916*
€ 0,1263*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0988*
€ 0,1315*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.