| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000178028 Herst.-Nr.: 9618000101016 EAN/GTIN: 4043952313664 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x 16 8.8 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 961 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x1,25x 16 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode 00961.800· Normart DIN 961 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0803* | € 0,1077* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0886* | € 0,1189* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0852* | € 0,1205* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0916* | € 0,1263* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0988* | € 0,1315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0988* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|