Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639400020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 A 4
009639400020004 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 2 x 4 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367573
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400020004
EAN/GTIN:
     4043952323809
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 4 A 4 1000 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400020004
Werksnummer:
8000179003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13500
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00794*
€ 0,01107*
3 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00846*
€ 0,01245*
1 Tag
10500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00942*
€ 0,01301*
Lager 1955
15000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00922*
€ 0,01329*
7 Tage
15000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0099*
€ 0,01365*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00922*
€ 0,01097
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00922* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.