Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 4 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400020004
EAN/GTIN:
     4043952323809
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2 mm
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00844*
€ 0,01244*
Lager 4757
10800
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00928*
€ 0,01286*
1 Tag
8400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0094*
€ 0,013*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0112*
€ 0,0134*
6 Tage
12000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00987*
€ 0,01365*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01286*
€ 0,0153
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01274*
€ 0,01516
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.