Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 35 DIN 938 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 35 DIN 938 A 2
Stiftschraube M 12 x 35 DIN 938 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367735
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009389200120035
EAN/GTIN:
     4043952301487
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
Stiftschraube DIN 938 M12x 35 A 2 25 Stück DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009389200120035
Werksnummer:
8000176761
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033600
Gewicht brutto Kg:
0,033600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 35
Norm:
DIN 938
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,4482*
€ 0,6556*
10 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,675*
1 Tag
263
25
€ 5,59*
ab € 0,4992*
€ 0,6892*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4547*
€ 0,6941*
Lager 1955
375
25
€ 5,99*
ab € 0,4902*
€ 0,6948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6948*
€ 0,82681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.