Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 25 DIN 933 VG 44451


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 25 DIN 933 VG 44451
Sechskantschraube M 12 x 25 DIN 933 VG 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367904
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009332000120025
EAN/GTIN:
     4043952251799
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 25 12.9 100 Stück DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 00933.200· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009332000120025
Werksnummer:
8000172500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034100
Gewicht brutto Kg:
0,034100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 25
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2423*
€ 0,3268*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2694*
€ 0,3494*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2619*
€ 0,3496*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2812*
€ 0,3612*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3119*
€ 0,37116
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2919*
€ 0,34736
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2619* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.