Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 25 12.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000172500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009332000120025
EAN/GTIN:
     4043952251799
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 00933.200 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 12.9, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2423*
€ 0,3268*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 4BULW
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2694*
€ 0,3494*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2619*
€ 0,3496*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2812*
€ 0,3612*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2694* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.