Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 12 x 30 DIN 939 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Stiftschraube M 12 x 30 DIN 939 44449
Stiftschraube M 12 x 30 DIN 939 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367993
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009391000120030
EAN/GTIN:
     4043952777534
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9 m12
din 939
Stiftschraube DIN 939 M12x 30 10.9 Einschraubende=1,25d 50 Stück DIN 939 10.9 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009391000120030
Werksnummer:
8000176939
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033500
Gewicht brutto Kg:
0,033500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,133*
€ 1,5126*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,5525*
7 Tage
700
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,2612*
€ 1,5712*
1 Tag
490
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,2725*
€ 1,5925*
Lager 1955
700
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2398*
€ 1,6065*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,6065*
€ 1,91174
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3998*
€ 1,66576
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,2398*
€ 1,47536
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2398* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 80,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.